pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 556-XV38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 556-XV38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851212857

Codice prodotto

PZZFR 556-XV38

Cod. produttore

FR 556-XV38

Produttore

PZZ

FR 556-XV38. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scattorapido (B5). Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox. Azionatore: A leva girevole con rotella regolabile, con parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.