pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 556-XM2R24V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 556-XM2R24V38 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851448621

Codice prodotto

PZZFR 556-XM2R24V38

Cod. produttore

FR 556-XM2R24V38

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Per leve girevoli con parti esterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.