PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 555-K70V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851125669
Codice prodotto
PZZFR 555-K70V9
Cod. produttore
FR 555-K70V9
Produttore
PZZ
FR 553-K70V9. Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Per leve girevoli con rullo in porcellana. Azionatore: A leva girevole con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Pressacavi o connettore preinstallati: Connettore plastico M12 a 4 poli.