PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 553-E0K70V9 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851099168
Codice prodotto
PZZFR 553-E0K70V9
Cod. produttore
FR 553-E0K70V9
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rullo in porcellana. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Connessione: Connettore plastico M12 a 4 poli.