PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 550 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con asta
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851037771
Codice prodotto
PZZFR 550
Cod. produttore
FR 550
Produttore
PZZ
Tipo di elemento di controllo:
Leva con asta
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
30.8 mm
Numero di contatti NO:
1
Lunghezza del sensore:
30.8 mm
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
186.5 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
4 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
6 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
1.1 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.4 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...80 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno



