PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 530-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851061936
Codice prodotto
PZZFR 530-K70
Cod. produttore
FR 530-K70
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Tipo di connessione: connettore plastico M12 a 4 poli.