PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 521-K21 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851126338
Codice prodotto
PZZFR 521-K21
Cod. produttore
FR 521-K21
Produttore
PZZ
FR 521-K21. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: Ad asta a molla con puntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Parti metalliche esterne: in acciaio inox.