PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 520-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851037276
Codice prodotto
PZZFR 520-K70
Cod. produttore
FR 520-K70
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica, Grado diprotezione: IP67 secondo EN 60529.