PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 516 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851086472
Codice prodotto
PZZFR 516
Cod. produttore
FR 516
Produttore
PZZ
FR 516. Interruttore di posizione a pistoncino inox con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino in metallo con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.