PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 515-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851145070
Codice prodotto
PZZFR 515-W3
Cod. produttore
FR 515-W3
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: Con reset, a pistoncino con rotella , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.