PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 515-R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851335716
Codice prodotto
PZZFR 515-R28
Cod. produttore
FR 515-R28
Produttore
PZZ
FR 515-R28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino con rotella in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.