PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 513-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851102110
Codice prodotto
PZZFR 513-M2
Cod. produttore
FR 513-M2
Produttore
PZZ
FR 513-M2. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.