pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 512-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 512-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851248986

Codice prodotto

PZZFR 512-M2

Cod. produttore

FR 512-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a pistoncino filettato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5), Testa: A pistoncino filettato, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.