pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 507-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 507-K70 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851253577

Codice prodotto

PZZFR 507-K70

Cod. produttore

FR 507-K70

Produttore

PZZ

FR 507-K70. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì. Connettore plastico M12 a 4 poli.