pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 502-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 502-W3 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851172168

Codice prodotto

PZZFR 502-W3

Cod. produttore

FR 502-W3

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella e reset simultaneo. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì.