PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851079764
Codice prodotto
PZZFR 502-M2
Cod. produttore
FR 502-M2
Produttore
PZZ
FR 502-M2. Interruttore di posizione a leva con rotella. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B5). Testa: A leva con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.