PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 350-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851570247
Codice prodotto
PZZFR 350-M2
Cod. produttore
FR 350-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con asta tonda regolabile, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido (B3) , Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con asta tonda regolabile in acciaio inox diametro 3x125 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.