pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 3492-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 3492-D3 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851036576

Codice prodotto

PZZFR 3492-D3

Cod. produttore

FR 3492-D3

Produttore

PZZ

FR 3492-D3. Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Caratteristiche Generali .Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento (B34). Testa: Ad azionatore separato. Azionatore: Regolabile in due direzioni. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.