PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 251-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851083327
Codice prodotto
PZZFR 251-M2
Cod. produttore
FR 251-M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con custodia in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente ed antiurto a doppio isolamento, con rotella, 2 unità di contatto a scatto rapido. Una entrata cavi filettata: M20x1,5 (standard) Grado di protezionesecondo EN 60529: IP67 con pressacavo avente grado di protezione uguale o superiore