PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2252-M2R26 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851490729
Codice prodotto
PZZFR 2252-M2R26
Cod. produttore
FR 2252-M2R26
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Testa normale per leve girevoli , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.