pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 225-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 225-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851344763

Codice prodotto

PZZFR 225-M2

Cod. produttore

FR 225-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione ad asta a tutta molla, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2), Testa: Ad asta a tutta molla, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.