PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 225 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A TUTT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851035715
Codice prodotto
PZZFR 225
Cod. produttore
FR 225
Produttore
PZZ
FR 225. Interruttore di posizione ad asta a tutta molla. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Ad asta a tutta molla. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.