PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2221 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851035616
Codice prodotto
PZZFR 2221
Cod. produttore
FR 2221
Produttore
PZZ
FR 2221. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale a filo. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: Ad asta a molla conpuntale a filo. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.