PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2215-XM2R28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851253942
Codice prodotto
PZZFR 2215-XM2R28
Cod. produttore
FR 2215-XM2R28
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR), Unita di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: A pistoncino con rotella e partiesterne in acciaio inox, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.