pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2215-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2215-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A PI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851346705

Codice prodotto

PZZFR 2215-W3M2

Cod. produttore

FR 2215-W3M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione con reset a pistoncino con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22), Testa: Con reset, a pistoncino con rotella , Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.