PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2213 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851035555
Codice prodotto
PZZFR 2213
Cod. produttore
FR 2213
Produttore
PZZ
FR 2213. Interruttore di posizione a pistoncino filettato con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino filettato con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.