pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2212 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2212 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851035548

Codice prodotto

PZZFR 2212

Cod. produttore

FR 2212

Produttore

PZZ

FR 2212. Interruttore di posizione a pistoncino filettato. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO+1NC scatto lento (B22). Testa: A pistoncino filettato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.