PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 220 INTERRUTTORE DI POSIZIONE AD ASTA A MOLL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851035425
Codice prodotto
PZZFR 220
Cod. produttore
FR 220
Produttore
PZZ
FR 220. Interruttore di posizione ad asta a molla con puntale in plastica. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: Ad asta a molla con puntale in plastica. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.