PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2193-E3D7 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851136269
Codice prodotto
PZZFR 2193-E3D7
Cod. produttore
FR 2193-E3D7
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 3NC scatto lento (B21), Azionatore: Regolabile in una direzione, Grado di protezione: IP67 secondo EN60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.