pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2193-D7K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2193-D7K21 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851127366

Codice prodotto

PZZFR 2193-D7K21

Cod. produttore

FR 2193-D7K21

Produttore

PZZ

Interruttore di sicurezza ad azionatore separato, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 3NC scatto lento (B21), Testa: Ad azionatore separato, Azionatore: Regolabile in una direzione, Gradodi protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.