PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 215-XR28 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851219870
Codice prodotto
PZZFR 215-XR28
Cod. produttore
FR 215-XR28
Produttore
PZZ
FR 215-XR28. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 e parti esterne in acciaio inox (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino con rotella e parti esterne in acciaio inox. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.