PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2101 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851034756
Codice prodotto
PZZFR 2101
Cod. produttore
FR 2101
Produttore
PZZ
FR 2101. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 3NC scatto lento (B21). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.