PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 20A1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851034701
Codice prodotto
PZZFR 20A1
Cod. produttore
FR 20A1
Produttore
PZZ
FR 20A1. Interruttore di posizione a pistoncino corto con soffietto esterno. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20). Testa: A pistoncino corto con soffietto esterno. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.