PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2096-L9 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851085949
Codice prodotto
PZZFR 2096-L9
Cod. produttore
FR 2096-L9
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.