PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2096-L6 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851269783
Codice prodotto
PZZFR 2096-L6
Cod. produttore
FR 2096-L6
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza per cerniere. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: S. Forma azionatore: L6 Ø8x120 mmì