PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2093-D2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA AD AZIONATORE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851150975
Codice prodotto
PZZFR 2093-D2
Cod. produttore
FR 2093-D2
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza ad azionatore separato. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 1NO+2NC scatto lento. Apertura positiva: Sì