PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 208 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851034565
Codice prodotto
PZZFR 208
Cod. produttore
FR 208
Produttore
PZZ
FR 208. Interruttore di posizione a pistoncino medio. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A pistoncino medio. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.