PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2055-M2R26 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851303975
Codice prodotto
PZZFR 2055-M2R26
Cod. produttore
FR 2055-M2R26
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevolecon rotella in gomma regolabile diametro 50 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.