PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 2052-W3M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE CON RESET A LE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851305672
Codice prodotto
PZZFR 2052-W3M2
Cod. produttore
FR 2052-W3M2
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione con reset a leva girevole diritta con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+2NC scatto lento (B20), Testa: Con reset, per leve girevoli, Azionatore: Aleva girevole diritta con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.