pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 18C2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA A LEVA ASOLATA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con indicatore di stato - no

  • Adatto per funzioni di sicurezza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851066146

Codice prodotto

PZZFR 18C2

Cod. produttore

FR 18C2

Produttore

PZZ

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza del sensore:

31.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

160.4 mm

Lunghezza del sensore:

3.8 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

1.1 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.4 A

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Questo interruttore di sicurezza è ideale per il controllo di cancelli o porte con cerniera che proteggono parti pericolose di macchine. Di facele istallazione, non necessita di interagire con la cerniera di protezione. Molto sensibile, apre positivamente i contatti dopo pochi gradi di rotazione, inviando immediatamente il segnale di arresto.