PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1896-M2 INTERRUTTORE DI SICUREZZA PER CERNIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851082177
Codice prodotto
PZZFR 1896-M2
Cod. produttore
FR 1896-M2
Produttore
PZZ
FR 1896-M2. Interruttore di sicurezza per cerniere. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18). Testa: Per cerniere.Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.