PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1854 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851112997
Codice prodotto
PZZFR 1854
Cod. produttore
FR 1854
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento con contatti ravvicinati (B18), Testa: Testa normale per leve girevoli , Azionatore: A leva girevole con rotella in tecnopolimero diametro 20 mm, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Apertura positiva: Si.