PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 17A3-K11 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851105197
Codice prodotto
PZZFR 17A3-K11
Cod. produttore
FR 17A3-K11
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a pistoncino con reset simultaneo, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR), Unita di contatto: 1NC scatto rapido con riarmo manuale (B17), Testa: A pistoncino con reset simultaneo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529, Apertura positiva: Si.