PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1655 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851033964
Codice prodotto
PZZFR 1655
Cod. produttore
FR 1655
Produttore
PZZ
Interruttore di posizione a leva girevole con rotella in gomma. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì (con leva regolata al massimo della lunghezza)