pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1651-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1651-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851083303

Codice prodotto

PZZFR 1651-M2

Cod. produttore

FR 1651-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti. Apertura positiva: Sì