PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1651-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851207167
Codice prodotto
PZZFR 1651-M1
Cod. produttore
FR 1651-M1
Produttore
PZZ
FR 1651-M1. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella centrale. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti indipendenti (B16).Testa: Per leve girevoli per micro 2NC scatto lento indipendenti. Azionatore: A leva girevole con rotella centrale. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.