pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1515 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851033513

Codice prodotto

PZZFR 1515

Cod. produttore

FR 1515

Produttore

PZZ

FR 1515. Interruttore di posizione a pistoncino con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncinocon rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.