pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1502-M2 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA CON ROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851342561

Codice prodotto

PZZFR 1502-M2

Cod. produttore

FR 1502-M2

Produttore

PZZ

Interruttore di posizione a leva con rotella, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5 (serie FR), Unita di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15), Testa: A leva con rotella, Grado di protezione: IP67 secondoEN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.