PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1501 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A PISTONCINO C


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851033384
Codice prodotto
PZZFR 1501
Cod. produttore
FR 1501
Produttore
PZZ
FR 1501. Interruttore di posizione a pistoncino corto. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NO scatto lento con contatti scalati (B15). Testa: A pistoncino corto. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.