PIZZATO ELETTRICA - PZZFR 1430-M1 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA GIREVOL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851114779
Codice prodotto
PZZFR 1430-M1
Cod. produttore
FR 1430-M1
Produttore
PZZ
FR 1430-M1. Interruttore di posizione a leva girevole con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M16x1,5 (serie FR). Unità di contatto: 2NC scatto lento con contatti scalati (B14). Testa: Testa normale per leve girevoli. Azionatore: A leva girevole con rotella diametro 18 mm. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529. Apertura positiva: Sì.